Conector de muebles SL 15

Ref.: 0683242600
Ver todas las versiones
CONECTOR-SL15-15X17MM-ZN

Descripción

CONECTOR-SL15-15X17MM-ZN
Conector de muebles SL 15
Conectores de alta calidad de la serie S Se puede sustituir por todos los conectores excéntricos de 15 mm a través de un orificio idéntico. El hombre fuerte de los conectores.
  • Sistema completo fabricado en acero, superficie galvanizada
  • Carcasa de ∅ 15 mm, perno de ∅ 10 mm
  • Se puede apretar con la llave hexagonal AF 5
  • Sencilla y fácil de instalar; opción de instalación por sobrecarga también
  • Gran distancia de apriete de 4,5 mm
  • Admite tolerancias
  • Resistente a las vibraciones

Mesas, camas, mobiliario de gran tamaño.

Distancia entre el centro del orificio y el borde

10 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

17 mm
Más Información

Profundidad máxima del taladro

17.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

20 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

17 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.190 g
Más Información

Profundidad mínima/máxima de orificio de perforación

17-17,5 mm
Más Información
Scroll to top