Material |
ST |
Dimensión de la rosca |
M8 |
Superficie |
ZN |
Tipo de rosca |
M |
Holgura de perforación |
30 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
11 mm |
Longitud de rosca |
11 mm |
Diámetro del perno |
10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
22.826 g |
Longitud del perno |
37.5 mm |
Catálogo General |
0683242607 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0683242607 |