Conector de muebles SM 10

Ref.: 0683242641
Ver todas las versiones
CONECTOR-CONST-SM10-10X14MM-ZN--19MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR-CONST-SM10-10X14MM-ZN--19MM
Conector de muebles SM 10
Conector de alta calidad de la serie S. Mismas dimensiones de sujeción que el conector para herrajes de unión excéntrica. El auténtico conector mini.

Sistema completo fabricado en acero, superficie cincada

Diám. de carcasa 10 mm, diám. de pernos 7 mm

Impronta estable con hexágono interior SW 3

Sencilla y fácil de instalar; opción de instalación por sobrecarga también

Gran distancia de apriete de 3,5 mm

Admite tolerancias

Resistente a las vibraciones


Muebles de diseño

Distancia entre el centro del orificio y el borde

9.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

14 mm
Más Información

Profundidad máxima del taladro

14.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de la placa

19 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

14 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.660 g
Más Información

Profundidad mínima/máxima de orificio de perforación

14-14,5 mm
Más Información
Scroll to top