Perno

Ref.: 0683242645
Ver todas las versiones
AY-BOLT-M6-34MM-ZN-(F.CON-SM10)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-BOLT-M6-34MM-ZN-(F.CON-SM10)
Perno
para conector de muebles SM 10
Rosca M6 o rosca directa para calibre de ∅ 5 mm

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M6
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Holgura de perforación

34 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

8 mm
Más Información

Longitud de rosca

11 mm
Más Información

Diámetro del perno

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.630 g
Más Información

Longitud del perno

38.5 mm
Más Información
Scroll to top