Material |
1,0038 |
Superficie |
Galvanizado por inmersión en caliente en lotes |
Longitud |
480 mm |
Anchura |
112.5 mm |
Anchura del orificio alargado |
14 mm |
Longitud del orificio alargado |
65 mm |
Espesor de material |
6 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3953.000 g |
Altura |
55 mm |
Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado |
65 x 14 mm |
Catálogo General |
5256100050 |