Conector estanco

Ref.: 05558002

CONECTADOR ESTANCO 2 CONEXIONES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTADOR ESTANCO 2 CONEXIONES
Conector estanco
HD
  • HD (Heavy Duty). Para instalaciones eléctricas de alta calidad.
  • Estanco, resistente contra la corrosión, evita interferencias.
  • Sistema de fácil conexión y montaje rápido.
  • Especialmente indicado para zonas exteriores y habitáculo de motor (resistencia a temperaturas de - 55°C hasta 125°C).
  • Resistente a carburantes, aceites, ácidos suaves y lejías.
  • Protección IP 67.
  • Intensidad máxima 13A.

Los conectores se suministran con el portamachos y el portahembras, pero no con los terminales.

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Catálogo General

05558002

Ficha Técnica

641688604.pdf
Scroll to top