Cable en espiral de 7 pines y 24 V

Ref.: 051095605
Ver todas las versiones

ELSPRLWRE-WTRP-N-7POL-24V-3,5M

Descripción

ELSPRLWRE-WTRP-N-7POL-24V-3,5M
Cable en espiral de 7 pines y 24 V
Con conector de plástico

Mayor protección contra la contaminación y la entrada de agua

gracias al conector de plástico moldeado

Incluye un conector

  • Secciones transversales de los hilos: 6 × 1,0 mm2, 1 × 1,5 mm2

Conexión de conectores de vehículos de remolque en conectores de remolque o semirremolque

Material

PUR
Más Información

Longitud de trabajo

3500 mm
Más Información

Diseño

Tipo N
Más Información

Material del conector de enchufe

Plástico
Más Información

Diámetro de la bobina

40 mm
Más Información

Tipo de cable

2 x 7 clavijas 24 V
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85443000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

859.700 g
Más Información

ISO

11853731
Más Información

Normas

ISO 3731, ISO 1185
Más Información
Scroll to top