Cable en espiral de 7 polos y 12V

Ref.: 051095602
Ver todas las versiones

ELSPRLWRE-SMALL-7POL-12V-3M

Descripción

ELSPRLWRE-SMALL-7POL-12V-3M
Cable en espiral de 7 polos y 12V
  • Incluye un conector
  • Secciones transversales de los cables: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Conexión de conectores de vehículos de remolque en conectores de remolque o semirremolque.

Material

PUR
Más Información

Longitud de trabajo

3000 mm
Más Información

Diámetro de la bobina

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85443000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

649.700 g
Más Información

ISO

11851724
Más Información

Normas

ISO 1185, ISO 1724
Más Información
Scroll to top