Terminal tubular macho para conector estanco HD

Ref.: 055580021
Ver todas las versiones
TERMINAL-CILINDRICO-HD-MACHO-2,5MM2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-CILINDRICO-HD-MACHO-2,5MM2
Terminal tubular macho para conector estanco HD

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.240 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1-2,5 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

055580021

Ficha Técnica

641688604.pdf
Scroll to top