Material |
PUR |
Longitud de trabajo |
3500 mm |
Diseño |
Tipo S |
Material del conector de enchufe |
Plástico |
Diámetro de la bobina |
40 mm |
Tipo de cable |
2 x 7 clavijas 24 V |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85443000900 |
Peso del producto (por artículo) |
904.700 g |
ISO |
11853731 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
051095606 |