Cable en espiral de 7 hilos, 12 V/24 V

Ref.: 05109560
Ver todas las versiones

ELSPRLWRE-CBL-SMALL-7WIRES-3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ELSPRLWRE-CBL-SMALL-7WIRES-3M
Cable en espiral de 7 hilos, 12 V/24 V
  • Sin conector
  • Extremos de 200 mm aplicables en cualquiera de ellos
  • Secciones transversales de los cables: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Material

PUR
Más Información

Longitud de trabajo

3000 mm
Más Información

Diámetro de la bobina

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85444993900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

605.700 g
Más Información

Catálogo General

05109560

Ficha Técnica

32408089.pdf
Scroll to top