Terminal tubular hembra para conector estanco HD

Ref.: 055580022
Ver todas las versiones

TERMINAL-CILINDRICO-HD-HEMBRA-2,5MM2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL-CILINDRICO-HD-HEMBRA-2,5MM2
Terminal tubular hembra para conector estanco HD

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.240 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1-2,5 mm²
Más Información

Catálogo General

055580022

Ficha Técnica

641688604.pdf
Scroll to top