Esparcidor de hormigón

Ref.: 0695943020
Ver todas las versiones
CONCPAD-ALU-L980-B300MM

Descripción

CONCPAD-ALU-L980-B300MM
Esparcidor de hormigón
Proporciona una superficie suave y agradable para un manejo sencillo y sin complicaciones
  • Placa de aluminio
  • Dimensiones: 980 x 300 mm
  • Sin mango
  • Enchufe de 32 mm

Material

ALU
Más Información

Longitud

980 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82019000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información
Scroll to top