Cambio de herramienta rápido y sencillo
Con portabrocas de cambio rápido para montaje permanente o para cambiar rápidamente de inserto para llave de vaso
Fijación firme
Revestimiento moleteado para un manejo sin dificultades aun con los dedos manchados de aceite
Para insertos para llaves de vaso convencionales con ranura con resbalón de bola, conforme a la norma DIN 3120
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
Acabado satinado de alto brillo y cromado |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
75 mm |
Accionamiento |
C 8.0 (5/16 pulgada) |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
17 mm |
Tamaño de la punta |
1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Peso del producto (por artículo) |
70.000 g |
Catálogo General |
0614176503 |