Baja velocidad y funcionamiento silencioso
Accionamiento por correa
Buen rendimiento del arranque en frío
Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga
Presión de trabajo ajustable y buena calidad del aire
Reductor de presión con filtro, manómetro y engrasador de neblina
Indicador de presión del depósito
Manómetro adicional
Protección contra sobrecalentamiento del motor
Protección contra sobrecarga integrada
Ideal para su uso móvil en talleres
Orden y seguridad
Empuñadura de extracción larga con bobinado de cable integrado
Comprobación del nivel de aceite de forma rápida y sencilla
Compresor de pistones lubricado con aceite y ventana de visualización del aceite
Este dispositivo genera aire comprimido para herramientas de aire comprimido empleadas en aplicaciones profesionales.
No está autorizado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Observe las indicaciones de seguridad del manual de instrucciones. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.
Peso de la máquina |
73 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Longitud |
1050 mm |
Anchura |
410 mm |
Capacidad del depósito |
50 l |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
4 |
Capacidad de llenado |
300 l/min |
Color |
Negro |
Frecuencia |
50 Hz |
Salida del motor |
2.2 kW |
Funcionamiento sin aceite |
No |
Capacidad de aire entrante |
393 l/min |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Altura |
817 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
40 °C |
Cantidad de suministro de aire a un 80 % de presión máx. |
255 l/min |
Presión máxima |
10 bar |
Condiciones de temperatura mínima |
5 °C |
Nivel de presión acústica |
86 dB |
Capacidad del aceite |
900 ml |
Número de revoluciones |
1050 U/min(rpm) |
Número de cilindros |
2 Uds |
Longitud del cable |
1.5 m |
Número de acoplamientos rápidos |
3 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
76.000 kg |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
5 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura |
1050 x 410 x 817 mm |
Catálogo General |
07012250 |
Ficha Técnica |
32409751.pdf |