Kit de herramientas eléctricas a batería de 18 V con bolsa de herramientas

Ref.: 5701453005
Ver todas las versiones

COMBO-TRIPLE-(M-CUBE)-(ABS-1/ABH-1/AWS)

Descripción

COMBO-TRIPLE-(M-CUBE)-(ABS-1/ABH-1/AWS)
Kit de herramientas eléctricas a batería de 18 V con bolsa de herramientas
M-CUBE COMPACT ABS/ABH/AWS
Incluye de tres herramientas a batería en una bolsa

Todas las herramientas eléctricas están equipadas con un motor de larga duración y función de monitorización continua

  • La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
  • Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reserva de potencia, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso bajo carga.

ABS 18 Compact

Máxima durabilidad y bajo desgaste gracias al portabrocas de metal Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro.

ABH 18 Compact

El diseño compacto y ergonómico con mango antivibración garantiza un trabajo cómodo y sin esfuerzo

AWS 18-125-P Compact

Permite trabajar con seguridad gracias al interuptor de seguridad "hombre muerto" y a la función de frenado, que detiene el disco rápidamente al soltar el interruptor

Longitud

340 mm
Más Información

Tensión de carga

230 V/CA
Más Información

Anchura

480 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

7 Uds
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9466.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

340 x 480 x 290 mm
Más Información
Scroll to top