COMBICAB-12.6-H915-WNGDR540-2DRWR-R7016 Armario de combinación del sistema 12.6: 805x603 mm Combinación de cajones y armario de puerta con bisagras para el almacenamiento de herramientas y materiales grandes y pequeños
Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla
Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos.
Los estantes, los cajones interiores, las bandejas extraíbles y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes.
Carcasa de armario de combinación
Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas
Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario
Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.
En función de la altura del marco, está equipado con un número diferente de cajones y un estante. Existen otras características interiores opcionales, como estantes adicionales, cajones interiores y bandejas extraíbles.
Todas las características interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en un tamaño de rejilla de 30 mm.
La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante
Cajones
Tiradores de aluminio en hápticos de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado
Dimensiones internas de los cajones adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY® System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes
Guías de extensión completas sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga
Puertas con bisagras
Puertas con bisagras de doble hoja con perfil de refuerzo en el interior y sistema de cierre de tres puntos
Mango giratorio empotrado y cerradura mecánica de cilindro. Posibilidad de diseño de circuitos de cierre individuales, sistemas de cierre o cerraduras electrónicas en todos los grupos de productos.
Otros accesorios completos del sistema disponibles
https://www.wurth.es/combicab-12-6-h915-wngdr540-2drwr-r7016-15583212263COMBICAB-12.6-H915-WNGDR540-2DRWR-R7016COMBICAB-12.6-H915-WNGDR540-2DRWR-R7016<br>Armario de combinación del sistema 12.6: 805x603 mm<br>Combinación de cajones y armario de puerta con bisagras para el almacenamiento de herramientas y materiales grandes y pequeños<br><p class="level1">Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla</p><ul><li>Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos. </li><li>Los estantes, los cajones interiores, las bandejas extraíbles y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes.</li></ul><P></P><p class="level1">Carcasa de armario de combinación </p><ul><li>Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas</li><li>Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario</li><li>Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.</li><li>En función de la altura del marco, está equipado con un número diferente de cajones y un estante. Existen otras características interiores opcionales, como estantes adicionales, cajones interiores y bandejas extraíbles. </li><li>Todas las características interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en un tamaño de rejilla de 30 mm.</li><li>La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante</li></ul><P></P><p class="level1">Cajones</p><ul><li>Tiradores de aluminio en hápticos de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado </li><li>Dimensiones internas de los cajones adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY® System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes</li><li>Guías de extensión completas sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga</li></ul><P></P><p class="level1">Puertas con bisagras</p><ul><li>Puertas con bisagras de doble hoja con perfil de refuerzo en el interior y sistema de cierre de tres puntos</li><li>Mango giratorio empotrado y cerradura mecánica de cilindro. Posibilidad de diseño de circuitos de cierre individuales, sistemas de cierre o cerraduras electrónicas en todos los grupos de productos.</li></ul><P></P><p class="level1">Otros accesorios completos del sistema disponibles</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/483414488.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/483414488.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/System cabinets/Productos/Equipamiento de taller/System factory equipment/System cabinets/System combi cabinet1708112509000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!