Armario de combinación del sistema 8.6: 574x603 mm

Ref.: 5583210223
ARMARIO-COMBINACIÓN-8.6-574X603MM

Descripción

ARMARIO-COMBINACIÓN-8.6-574X603MM
Armario de combinación del sistema 8.6: 574x603 mm
Combinación de cajones y armario de puerta con bisagras para el almacenamiento de herramientas y materiales grandes y pequeños

Combinaciones a medida y planificación flexible y sencilla

  • Dimensiones y componentes del sistema uniformes en todos los grupos de productos.
  • Los estantes, los cajones interiores, las bandejas extraíbles y los elementos de organización pueden utilizarse en armarios con las dimensiones de sistema correspondientes.

Carcasa de armario de combinación

  • Construcción estable y sin torsiones con una capacidad de carga de hasta 2 toneladas
  • Las cubiertas de plástico de las esquinas sirven como guías deslizantes en la base del armario; la base del armario pintada no se coloca directamente en el suelo. En lugar de las cubiertas de plástico de las esquinas, se pueden utilizar fijaciones especiales en la cubierta del armario para apilar las carcasas del armario
  • Los orificios perforados en la tapa y las paredes laterales permiten montar fácilmente accesorios como bordes antivuelco o atornillar varias carcasas de armario.
  • En función de la altura del marco, está equipado con un número diferente de cajones y un estante. Existen otras características interiores opcionales, como estantes adicionales, cajones interiores y bandejas extraíbles.
  • Todas las características interiores se pueden ajustar, convertir y adaptar en un tamaño de rejilla de 30 mm.
  • La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante

Cajones

  • Tiradores de aluminio en hápticos de alta calidad y diseño de gama alta con opciones de etiquetado
  • Dimensiones internas de los cajones adaptadas a las del sistema para acomodar todos los accesorios de espuma y bandejas, así como las cajas del sistema ORSY® System World, y rieles y divisores de compartimentos y alfombrillas antideslizantes
  • Guías de extensión completas sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga

Puertas con bisagras

  • Puertas con bisagras de una hoja con perfil de refuerzo en el interior
  • Mango giratorio empotrado y cerradura mecánica de cilindro. Posibilidad de diseño de circuitos de cierre individuales, sistemas de cierre o cerraduras electrónicas en todos los grupos de productos.

Otros accesorios completos del sistema disponibles

Profundidad

603 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

2 t
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

50 kg
Más Información

Diseño de la puerta

Puertas de una hoja
Más Información

Anchura

574 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Número de baldas

0 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

8,6
Más Información

Altura de la puerta

330 mm
Más Información

Color de la parte delantera

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Diseño del cajón

2 cajones, altura delantera 90 mm
Más Información

Tipo de extracción

Extensión completa
Más Información

Capacidad de carga del cajón

80 kg
Más Información

Número de cajones

2 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 kg
Más Información

Altura

615 mm
Más Información
Scroll to top