Cola de contacto

Ref.: 08921135
COLA-CONTACTO-MASTIK800-5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COLA-CONTACTO-MASTIK800-5L
Cola de contacto
MASTIK 800
Cola de contacto con base de policloropreno, especialmente idónea para el encolado de láminas plásticas y maderas en general.
  • Adhesión inicial rápida.
  • Encolado de alta resistencia.
  • Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes.
  • Resistencia a la temperatura hasta +80 °C.
  • Óptima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m2.

La superfície a encolar debe estar limpia, seca y libre de grasas. Remover el producto antes de su uso, hasta conseguir una perfecta homogeinización.


Aplicar cola a ambas superficies. Una vez aplicado el producto esperar hasta que ambas superficies estén secas al tacto.


Una vez transcurrido este tiempo, unir las piezas y presionar uniformemente de acuerdo con la resistencia propia de los materiales.



Almacenaje


En el bote original y a temperatura ambiente (+20°C) aprox. 12 meses. Limpieza con acetona.


Encolado de láminas plásticas, fórmica, melamina, rechapados de madera, corcho, en materiales como aglomerado y maderas en general.


Aplicar este producto en zonas abiertas y bien ventiladas. Proteger de posibles fuentes de ignición.

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08921135

Ficha Técnica

32405776.pdf

Hoja de datos de seguridad

05150173.PDF

Y12023020202000033217971746a41bd
Scroll to top