Limpiador de manos en envase

Ref.: 0893900001
Ver todas las versiones
JABÓN-MANOS-BLANCO-4L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JABÓN-MANOS-BLANCO-4L
Limpiador de manos en envase
Limpiador de manos sin microplásticos para una suciedad de media a alta con agentes exfoliantes de perlita natural. Para sistema dispensador con n.º de art. 0891901

No daña la piel

  • Limpia y protege
  • Una alta proporción de sustancias con efecto profiláctico que evitan la irritación cutánea
  • PH neutro y sin jabón
  • Dermatológicamente testada

Evita la obstrucción del desagüe

Sin álcalis ni silicona


Limpia por completo las manos y elimina los restos de suciedad tales como aceite, grasa, grafito, polvo metálico y hollín.

Sin disolventes

No
Más Información

Biodegradable

Sí
Más Información

Olor/fragancia

Limón
Más Información

Base química

Tensoactivos
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

3 de 5 puntos
Más Información

Contenido

4000 ml
Más Información

Contenedor

Cubo
Más Información

Sin productos alcalinos

Sí
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

3480 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Densidad

0.87 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Sin jabón

Sí
Más Información

Valor de pH

4,8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3751.666 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,87 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

4,8 / sin diluir
Más Información

Área de descargas

Declaración de producto

639019051.pdf

Catálogo General

0893900001

Ficha Técnica

32409973.pdf

Hoja de datos de seguridad

05309784.PDF
Scroll to top