Material |
ST |
Superficie |
PLA |
Longitud |
1200 mm |
Color |
Blanco |
Diámetro |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
628.000 g |
Catálogo General |
068355002 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_068355002 |