Soporte para barra de armario, redondo

Ref.: 0683551303
Ver todas las versiones
CLTHRL-BEARING-PLA-ROUND-WHITE-D25MM

Descripción

CLTHRL-BEARING-PLA-ROUND-WHITE-D25MM
Soporte para barra de armario, redondo
Para atornillar, con un orificio para tornillo

Parte superior extraíble


Se puede almacenar en ORSY

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.160 g
Más Información

Diámetro interno

25 mm
Más Información
Scroll to top