Clavadora neumática

Ref.: 07035704
CLAVADORA NEUMATICA DSK 2145
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLAVADORA NEUMATICA DSK 2145
Clavadora neumática
DSK 2145
Clavadora ligera y manejable para usar con clavos tipo pin de 0,84 mm, y brad de cabeza 1,4 mm, en longitudes desde 15 a 45 mm. Suministrada en caja de cartón con llave Allen y aceite para mantenimiento

Regulador de profundidad

Fácil ajuste del acabado final.

Carcarsa de magnesio con superficie softgrip

Muy ligera y resistente, con fácil agarre y reducción de la vibración del impacto hacia la mano.

Gancho para colgar

Práctico para reposar la máquina en el cinturón y dejar las manos libres al operario.

Cargador de fácil apertura

Carga rápida de clavos incluso variando la longitud.


Ejemplo de consumo:


40 disparos/min x 0,521 litros = 20,84 l/min


El compresor ofrece 84 l/min, por lo que dispone de una reserva suficiente.


Molduras, rodapiés, elementos de decoración y ventanas


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Peso del producto (por artículo)

1.100 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07035704

Ficha Técnica

32409928.pdf
Scroll to top