Clasificador de plástico del sistema 4.4.1

Ref.: 5581003004
CLASIFI-PLAST-SIS-441
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CLASIFI-PLAST-SIS-441
Clasificador de plástico del sistema 4.4.1
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
  • Dos clasificadores del sistema encajan en el maletín del sistema 8.4.1

  • No compatible con tapa transparente.

Profundidad

231.25 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Anchura del compartimiento

159 mm
Más Información

Profundidad del compartimento

219 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de compartimentos

2 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Altura de compartimento

52 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x

159 x 219 x 52 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

335 x 231,25 x 54 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5581003004

Ficha Técnica

32405269.pdf

Ficha Técnica

32411708.pdf
Scroll to top