Conjunto de vasos Allen cortos de 1/2 pulgada, 9 piezas

Ref.: 096501290
Ver todas las versiones
CJTO-VASOS-1/2IN-HEXSKT-SHORT-9PCS

Descripción

CJTO-VASOS-1/2IN-HEXSKT-SHORT-9PCS
Conjunto de vasos Allen cortos de 1/2 pulgada, 9 piezas
Surtido completo de llaves de vaso, vaso hexagonal corto

Apriete potente y eficiente, y calidad especialmente alta para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre seguro
  • Superficie permanentemente resistente al óxido, con una vida útil más larga que la media

Almacenamiento seguro y cómodo de localizar

  • La sólida caja de metal con asa y cierre de clip tiene un inserto de espuma PUR con efecto de sujeción
  • Las herramientas permanecen en su lugar de forma segura durante el transporte
  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo

Profundidad

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

9 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1800.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

225 x 35 x 110 mm
Más Información
Scroll to top