Caja de puntas, tamaño 2

Ref.: 0614400201
Ver todas las versiones
CJTO PUNTAS RW 10/20/30/40 17PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO PUNTAS RW 10/20/30/40 17PZS
Caja de puntas, tamaño 2
17 piezas
Surtido amplio, incluidas puntas RW 10, 20, 30 y 40 en hileras de puntas reemplazables; adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®

Barra de puntas transportables e intercambiables

  • Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o para equipar distintas cajas de puntas
  • Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
  • Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles

Fácil identificación del tamaño de punta adecuada

  • Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta

Siempre a mano

  • La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller

Tipo de punta

RW
Más Información

Longitud

86 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

17 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Peso del producto (por artículo)

182.100 g
Más Información

Altura

42 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614400201

Ficha Técnica

638200677.pdf
Scroll to top