Caja de puntas, tamaño 4

Ref.: 0614400401
Ver todas las versiones
CJTO PUNTAS RW 10/20/25/30/40 49PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO PUNTAS RW 10/20/25/30/40 49PZS
Caja de puntas, tamaño 4
49 piezas
Surtido amplio con puntas RW en hileras de puntas reemplazables, adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®

Barra de puntas transportables e intercambiables

  • Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o para equipar distintas cajas de puntas
  • Las hileras de puntas se pueden retirar sin herramientas con solo pulsar el botón de liberación

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
  • Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles

Fácil identificación del tamaño de punta adecuada

  • Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller

Tipo de punta

RW
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

95 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

49 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614400401

Ficha Técnica

638200865.pdf
Scroll to top