CJTO PUNTAS PH/PZ/TX/HEX/SD 33PZS Caja de puntas, tamaño 3 33 piezas Surtido amplio, incluidas puntas PH, PZ, TX y planas en hileras de puntas reemplazables; adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®
Barra de puntas transportables e intercambiables
Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o para equipar distintas cajas de puntas
Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho
Fijación firme y fácil extracción
Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles
Fácil identificación del tamaño de punta adecuada
Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta
Siempre a mano
La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario
Sistema ORSY®
Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller
https://www.wurth.es/cjto-puntas-ph-pz-tx-hex-sd-33pzs0614400302CJTO PUNTAS PH/PZ/TX/HEX/SD 33PZSCJTO PUNTAS PH/PZ/TX/HEX/SD 33PZS<br>Caja de puntas, tamaño 3<br>33 piezas<br>Surtido amplio, incluidas puntas PH, PZ, TX y planas en hileras de puntas reemplazables; adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY<SUP>®</SUP><br><p class="level1">Barra de puntas transportables e intercambiables</p><ul><li>Las hileras de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o para equipar distintas cajas de puntas</li><li>Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho</li></ul><P></P><p class="level1">Fijación firme y fácil extracción</p><ul><li>Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen</li><li>Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barras de puntas extraíbles</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil identificación del tamaño de punta adecuada</p><ul><li>Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta</li></ul><P></P><p class="level1">Siempre a mano</p><ul><li>La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario</li></ul><P></P><p class="level1">Sistema ORSY<SUP>®</SUP></p><ul><li>Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/42289065.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/42289065.jpg06144000800614400060/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Surtidos de puntas/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Surtidos de puntas/Surtido de puntas mixtas1708398931000