Surtido de puntas

Ref.: 061425159
Ver todas las versiones
CJTO PUNTAS 59 PZS PUNTAS + ADAP

Descripción

CJTO PUNTAS 59 PZS PUNTAS + ADAP
Surtido de puntas
59 piezas con molde en atractivo acabado en carbono
Amplio surtido de puntas de 1/4" con las puntas estándar más comunes en versiones cortas y largas, adaptadores de puntas, distribuidores dobles y puntas para llave de vaso

Surtido de puntas para diferentes sectores

  • Incluye los tamaños más comunes de puntas de llave de vaso magnéticas en un soporte de plástico independiente con clip para cinturón

Atractivo acabado en carbono

  • Clasificador de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

  • Las herramientas están marcadas en el molde de espuma para que se puedan identificar rápidamente

Por ejemplo, para aplicaciones eléctricas, electrónicas, maquinaria, automoción, motocicletas, carpintería y construcción.

Longitud

110 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

59 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1220.500 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información
Scroll to top