CJTO MULTI VASOS BLACK EDITION 34 PZS Set de llaves de vaso multiusos 1/4 pulgada, Black Edition 34 piezas Amplia variedad de llaves de vaso en un sofisticado diseño negro con el nuevo inserto de herramienta de dos componentes
Una herramienta para todos los trabajos: Llave de vaso multiusos para cinco improntas diferentes
El multiperfil es adecuado para los cinco tipos de tornillos más comunes: métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bi-hexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo.
Inserto de herramienta de dos componentes de alta calidad
Las herramientas se mantienen de forma segura en el inserto gracias al efecto de fijación
El inserto de la herramienta también es muy robusto y con gran resistencia al desgaste
Black edition
Gracias a la superficie cromada negra, ofrece un aspecto sofisticado
Todos los productos marcados con 1 incluidos se pueden pedir por separado en diseño cromado plateado
Las herramientas cromadas negras solo están disponibles en este surtido
https://www.wurth.es/cjto-multi-basos-black-edition-34-pzs0965014034CJTO MULTI VASOS BLACK EDITION 34 PZSCJTO MULTI VASOS BLACK EDITION 34 PZS<br>Set de llaves de vaso multiusos 1/4 pulgada, Black Edition<br>34 piezas<br>Amplia variedad de llaves de vaso en un sofisticado diseño negro con el nuevo inserto de herramienta de dos componentes<br><p class="level1">Una herramienta para todos los trabajos: Llave de vaso multiusos para cinco improntas diferentes</p><ul><li>El multiperfil es adecuado para los cinco tipos de tornillos más comunes: métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bi-hexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo.</li></ul><P></P><p class="level1">Inserto de herramienta de dos componentes de alta calidad</p><ul><li>Las herramientas se mantienen de forma segura en el inserto gracias al efecto de fijación</li><li>El inserto de la herramienta también es muy robusto y con gran resistencia al desgaste</li></ul><P></P><p class="level1">Black edition</p><ul><li>Gracias a la superficie cromada negra, ofrece un aspecto sofisticado</li></ul><br><ul><li>Todos los productos marcados con <SUP>1</SUP> incluidos se pueden pedir por separado en diseño cromado plateado</li><br/><li>Las herramientas cromadas negras solo están disponibles en este surtido</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/173465854.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/173465854.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, surtido/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, surtido/Llave de vaso, 1/4 pulg., surtido2024-03-15T03:16:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!