Llave combinada en unidades métricas

Ref.: 071330251
Ver todas las versiones
CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 11 PZ.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 11 PZ.
Llave combinada en unidades métricas
Con POWERDRIV®, 11 piezas
Forma descentrada, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Surtido práctico con llaves combinadas descentradas en unidades métricas, 11 piezas

  • Equipo básico de taller idóneo

Llave robusta con extremo abierto y extremo cerrado

  • El extremo abierto es extraordinariamente fuerte y está inclinado 15°, y permite aflojar aun tornillos atascados
  • Con el extremo cerrado descentrado 10°, permite apretar los tornillos de los tipos más habituales en posición enrasada
  • La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido
  • Para cambiar el sentido de giro, basta con dar la vuelta a la llave

Diseño que cumple con las normas pertinentes

  • La herramienta cumple con la norma DIN 3113 B/ISO 3318/7738 para herramientas de atornillado

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies están cromadas; las cabezas y los extremos cerrados están cepillados
  • Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

DIN

3113
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3057.000 g
Más Información

ISO

3318
Más Información

Normas

ISO 3318, DIN 3113
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071330251

Ficha Técnica

32408765.pdf
Scroll to top