Set de llaves de anillo de dos bocas

Ref.: 071424050
Ver todas las versiones
CJTO. LLAVES BOCA ABIERTA 5 PCS

Descripción

CJTO. LLAVES BOCA ABIERTA 5 PCS
Set de llaves de anillo de dos bocas
5 piezas

Salida: POWERDRIV

Norma: DIN 3118

Geometría: Lados de anillo en ángulo de 15°, anillos en ángulo de 5°

7 x 9 a tamaño 12 x 14 mm en hexagonal

14 x 17 a tamaño 30 x 32 mm en bihexagonal

Material: Acero al cromo vanadio

Superficie: cromada, cabezas pulidas

Contenido: 5 piezas

Llaves de anillo de dos bocas 1 de cada tamaño 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19


Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Ancho de llave

11 x 13 mm12 x 14 mm17 x 19 mm7 x 9 mm8 x 10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información
Scroll to top