Conjunto de vasos Allen largos de 1/2 pulgada, 6 piezas

Ref.: 096501260
Ver todas las versiones
CJTO DE VASOS ALLEN LARGOS 1/2, 6PZS

Descripción

CJTO DE VASOS ALLEN LARGOS 1/2, 6PZS
Conjunto de vasos Allen largos de 1/2 pulgada, 6 piezas
Amplio surtido de llaves de vaso, hexagonal en diseño largo

Apriete potente y eficiente, y calidad especialmente alta para una larga vida útil

  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Superficies cromadas con acabado mate satinado, lo que garantiza un agarre seguro
  • Superficie permanentemente resistente al óxido, con una vida útil más larga que la media

Almacenamiento seguro y cómodo de localizar

  • La sólida caja de metal con asa y cierre de clip tiene un inserto de espuma PUR con efecto de sujeción
  • Las herramientas permanecen en su lugar de forma segura durante el transporte
  • Las herramientas ausentes se pueden ver de un vistazo

La llave de vaso de 9 mm de ancho y 140 mm de largo incluida en el volumen de suministro no se puede pedir por separado.

Profundidad

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1482.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

225 x 35 x 110 mm
Más Información
Scroll to top