Llaves de vaso de 3/8 pulg.

Ref.: 096512 34
Ver todas las versiones
CJTO. CARRACA 3/8 34PZS

Descripción

CJTO. CARRACA 3/8 34PZS
Llaves de vaso de 3/8 pulg.
Surtido de 34 piezas
Surtido básico en una práctica caja metálica para taller y labores in situ, diseño robusto, calidad profesional de las herramientas ZEBRA®

Surtido completo de 34 vasos en caja metálica

  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son idóneos para labores en taller y para llevar
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas

Perfecto para muchas aplicaciones prácticas

  • 14 vasos cortos con anchos de llave de 8 a 22 mm
  • Ocho llaves de vaso cortas para tornillos TX externos de E5 a E14
  • Ocho llaves de vaso cortas para tornillos TX externos de TX15 a TX45
  • Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado

Apriete potente y eficiente

  • Pueden usarse los alargadores rígidos (de 75 mm y 250 mm) para transferir fuerza de forma directa
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • Se puede invertir con una mano por medio de la palanca
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

115 mm
Más Información

Anchura

315 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

34 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3589.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

315 x 40 x 115 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651234
Scroll to top