CJTO CARRACA ¼ 24 PZS BLACK EDITION Conjunto de vasos multiestrella de 1/4 pulg. Black Edition 24 piezas Conjunto de 24 piezas en edición limitada con vasos multiestrella
Conjunto compacto de vasos con las herramientas de atornillado más importantes
Carraca para puntas y destornillador, adecuados para trabajar en espacios reducidos
Llave de vasos multiestrella adecuada para los cinco tipos de accionamiento más habituales: hexagonal métrico, hexagonal en pulgadas, cuadrado métrico, bihexagonal métrico, TX externo
Contenido
1 caja metálica para herramientas
1 mini carraca para puntas
1 mango de destornillador, corto
1 vaso multiestrella de 1/4" de cada medida: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 adaptador para vasos de 1/4", cuadrado
1 punta PH1 y PH2
1 punta TX15, 1 TX20 y 1 TX25
1 punta Allen de 3 mm y 1 de 4 mm
1 llave Allen en L de cada medida: 2, 2,5, 3, 4, 5 y 6 mm
https://www.wurth.es/cjto-carraca-24-pzs-black-edition0965014241CJTO CARRACA ¼ 24 PZS BLACK EDITIONCJTO CARRACA ¼ 24 PZS BLACK EDITION<br>Conjunto de vasos multiestrella de 1/4 pulg.<br>Black Edition 24 piezas<br>Conjunto de 24 piezas en edición limitada con vasos multiestrella<br><ul><li>Conjunto compacto de vasos con las herramientas de atornillado más importantes</li><li>Carraca para puntas y destornillador, adecuados para trabajar en espacios reducidos</li><li>Llave de vasos multiestrella adecuada para los cinco tipos de accionamiento más habituales: hexagonal métrico, hexagonal en pulgadas, cuadrado métrico, bihexagonal métrico, TX externo</li></ul><P> </P><p class="level1">Contenido</p><ul><li>1 caja metálica para herramientas</li><li>1 mini carraca para puntas</li><li>1 mango de destornillador, corto</li><li>1 vaso multiestrella de 1/4" de cada medida: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm</li><li>1 adaptador para vasos de 1/4", cuadrado</li><li>1 punta PH1 y PH2</li><li>1 punta TX15, 1 TX20 y 1 TX25</li><li>1 punta Allen de 3 mm y 1 de 4 mm</li><li>1 llave Allen en L de cada medida: 2, 2,5, 3, 4, 5 y 6 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/647597282.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/647597282.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, surtido/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llave de vaso, manual, surtido/Llave de vaso, 1/4 pulg., surtido2025-07-31T00:17:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!