Alta resistencia a roturas
Proceso de fabricación sin viruta
Ideal para uso en construcción y montaje sin requisitos de alta precisión
Diseño resistente y duradero
Excelentes propiedades adhesivas de los líquidos refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de depósitos de material
Superficie vaporizada
Adecuado para el sistema ORSY®; estuche de sistema compacto y práctico con detalles útiles, como junta optimizada para apilamiento y apertura sencilla
El vástago de broca de 13,0 mm de diámetro se reduce a 12,7 mm de diámetro.
Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con bateríaTaladro |
DIN |
338 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales |
Vida útil (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
1 de 4 puntos |
Superficie |
Vaporizado |
Material de corte |
HSS |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
1 puntos de 4 |
Calidad |
Estándar de Würth |
Número de piezas en el surtido/juego |
25 Uds |
Versatilidad (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
1 de 4 puntos |
Autocentrado |
No |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Material a procesar |
Acero |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
1143.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 338 / 5xD |
Catálogo General |
0625000025 |
Ficha Técnica |
32405269.pdf |