Cinta de correa

Ref.: 088050012
Ver todas las versiones

CINTA TOLDO GANCHO 45X850MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA TOLDO GANCHO 45X850MM
Cinta de correa
Con gancho de alambre
Con gancho de alambre

Material

Poliéster
Más Información

Grosor de la cinta

2.3 mm
Más Información

Longitud

850 mm
Más Información

Peso de carga máximo

2400 kg
Más Información

Superficie del gancho

Cincado
Más Información

Material del gancho

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Catálogo General

088050012

Ficha Técnica

32408899.pdf
Scroll to top