Cinta de sellado adhesiva EURASOL MAX

Ref.: 0992710161
Ver todas las versiones
CINTA-SOLAPE-(EURASOL-MAX)-190-95/95
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-SOLAPE-(EURASOL-MAX)-190-95/95
Cinta de sellado adhesiva EURASOL MAX
Cinta adhesiva, resistente a la radiación UV y a la intemperie, para la unión hermética al aire y al viento de láminas impermeabilizantes transpirables para tejados, barreras contra vapor, láminas barrera antivapor y membranas para fachadas

La película especial negra proporciona una resistencia extremadamente alta a la radiación UV y a la intemperie

  • Máxima protección contra la lluvia y el viento, especialmente para uniones en exteriores
  • Protege permanentemente contra daños en edificios y la pérdida de energía en aislantes
  • La junta puede exponerse a la intemperie en exteriores durante hasta 12 meses

Contiene una película adhesiva de gran calidad y extremadamente resistente

  • Adhesión extremadamente potente en una gran variedad de superficies
  • Máxima seguridad en ensayos de hermeticidad "Blower door"
  • Unión segura incluso a bajas temperaturas de hasta -10 °C

El material de refuerzo transversal muy flexible se adapta perfectamente a las penetraciones

Las reparaciones y juntas son prácticamente invisibles en las películas negras

Sin disolventes

Ordenanza Alemana de Ahorro Energético (Energieeinsparverordnung, EnEV)

Este producto está clasificado conforme a EMICODE® (EC1 Plus). EMICODE® es un sistema de etiquetado independiente para productos de bajas emisiones, basado en procedimientos de ensayo y valores límite definidos.


Coloque Eurasol Max en la junta de superposición retirando solo unos pocos centímetros del papel de enmascarar. Al tirar del papel de enmascarar mientras se aprieta, la cinta adhesiva queda adherida a toda la longitud. Asegúrese de que la presión de contacto es suficiente. Después de la adhesión, corte la cinta adhesiva con un cuchillo. La superficie de aplicación debe estar seca y sin restos de grasa, virutas o polvo. Asegúrese de que no se pueda acumular agua estancada en la zona de la junta. No someta la cinta adherida a tensión prolongada.


Superficies de película:


adherencia duradera de láminas impermeabilizantes transpirables para tejados, barreras antivapor, retardadores de vapor y membranas para fachadas. Unión de solapamientos de película, conexiones y penetraciones. Para reparar daños en la lámina impermeabilizante transpirable para tejados.



Superficies de panel:


en combinación con Eurasol HaftPlus o una imprimación en aerosol (deje que la imprimación se seque bien) para la unión y conexiones de juntas y uniones de tableros de partículas blandas y conexiones de bases. Adherencia de juntas herméticas de tableros OSB. Producto apto para uso en interiores y exteriores.



Para la unión de planchas de revestimientos (en trabajos de superposición de planchas o adhesión de juntas), la anchura de la cinta para juntas debe ser de como mínimo 100 mm de conformidad con la ficha de datos de la ZVDH (Asociación central alemana de cubiertas y tejados).


Eurasol Max es idónea para unir membranas protectoras para techos WÜTOP, barreras contra vapor WÜTOP y láminas impermeables antivapor WÜTOP; se ha sometido a ensayos de uso con estas barreras. Por tanto, recomendamos utilizar estas barreras WÜTOP .

Resistencia completa

6 h
Más Información

Filial

Creación
Más Información

Resistencia ultravioleta

12 meses
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

190 mm
Más Información

Ranurado

95/95 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Especialmente adecuado para

Techo y fachada
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.29 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-10 °C
Más Información

Material del reverso

Película de PE con malla
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Número por palet

102 Uds
Más Información

Sin disolventes

Sí
Más Información

Base adhesiva

Dispersión de acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una
Más Información

Código del sistema armonizado

39199000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2246.000 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0992710161

Ficha Técnica

32406315.pdf
Scroll to top