WUTOP-95-LAMINA-IMP.-TRANSP.-1,5X50M Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP® 95 Membrana subyacente ligera, pálida y permeable al vapor y lámina de protección de tejados inclinados
El forro superior de PP protege la membrana contra daños y reduce el riesgo de resbalones
Comportamiento frente al fuego según la norma EN-13501-1: clase E
Normalmente inflamable según la norma DIN 4102: clase B2
No es adecuada para techos de pizarra
Cumple las disposiciones de la ficha de datos del producto de la Confederación alemana de techadores artesanales
https://www.wurth.es/wutop-95-lamina-imp-transp-1-5x50m0681001015WUTOP-95-LAMINA-IMP.-TRANSP.-1,5X50MWUTOP-95-LAMINA-IMP.-TRANSP.-1,5X50M<br>Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP<SUP>®</SUP> 95<br>Membrana subyacente ligera, pálida y permeable al vapor y lámina de protección de tejados inclinados<br><ul><li>El forro superior de PP protege la membrana contra daños y reduce el riesgo de resbalones</li><li>Comportamiento frente al fuego según la norma EN-13501-1: clase E</li><li>Normalmente inflamable según la norma DIN 4102: clase B2</li><li>No es adecuada para techos de pizarra</li><li>Cumple las disposiciones de la ficha de datos del producto de la Confederación alemana de techadores artesanales</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/40411.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/40411.jpg07148340714853068100000408181051030992710160/Productos/Productos/Materiales de construcción/Productos/Materiales de construcción/Impermeabilización de tejados/Productos/Materiales de construcción/Impermeabilización de tejados/Sistemas herméticos y antiviento/Productos/Materiales de construcción/Impermeabilización de tejados/Sistemas herméticos y antiviento/Membrana para techos WÜTOP1708112127000