Cinta reflectante de uso intensivo

Ref.: 081244 665
Ver todas las versiones

CINTA-SEÑALIZACIÓN-HD-AM/NE-75MMX10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-SEÑALIZACIÓN-HD-AM/NE-75MMX10M
Cinta reflectante de uso intensivo
Cinta adhesiva de gran espesor para señalización universal sencilla en un amplio abanico de aplicaciones, por ejemplo, señalización de zonas de seguridad, zonas peligrosas, áreas de trabajo, plataformas de elevación de coches, peldaños.
  • Autoadhesiva
  • Buenas propiedades adhesivas
  • Alta resistencia al desgarro
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Con papel de silicona
  • Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
  • Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.

La solución óptima de marcado del suelo para una amplia variedad de aplicaciones: delimitación de zonas de seguridad, sitios peligrosos, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras, etc.


  • Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes

  • Cinta roja y blanca para puntos de peligro u obstáculos móviles o con restricciones temporales

  • La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo

Material

PVC
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

70 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Señalización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Color

Amarillo-negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Campo de aplicación

Interiores
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

678.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Solado de hormigónSuperficies lisas
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

12 hasta 40 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 70 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información

Catálogo General

081244665

Ficha Técnica

589419989.pdf
Scroll to top