CINTA-SEÑALIZACIÓN-AM/NE-75MMX33M Cinta adhesiva para marcas de advertencia La solución idónea para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, todo tipo de cantos y bordes, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras y tareas de agrupamiento. Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010.
Autoadhesiva
Buenas propiedades adhesivas
Alta resistencia al desgarro
Buena resistencia a la abrasión
Fácil de usar
Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.
La solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones: bordes de todo tipo, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras, agrupación de materiales, etc.
Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes
Cinta roja y blanca para puntos de peligro u obstáculos móviles o con restricciones temporales
La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo
https://www.wurth.es/cinta-se-alizacion-amarillo-negro-75mmx33m081244 661CINTA-SEÑALIZACIÓN-AM/NE-75MMX33MCINTA-SEÑALIZACIÓN-AM/NE-75MMX33M<br>Cinta adhesiva para marcas de advertencia<br>La solución idónea para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, todo tipo de cantos y bordes, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras y tareas de agrupamiento. Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010.<br><ul><li>Autoadhesiva</li><li>Buenas propiedades adhesivas</li><li>Alta resistencia al desgarro</li><li>Buena resistencia a la abrasión</li><li>Fácil de usar</li><li>Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010</li><li>Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.</li></ul><br><P>La solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones: bordes de todo tipo, áreas de trabajo, plataformas de elevación de vehículos, escaleras, agrupación de materiales, etc.</P><br><ul><li>Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes</li><br/><li>Cinta roja y blanca para puntos de peligro u obstáculos móviles o con restricciones temporales</li><br/><li>La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/20756293.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/20756293.jpg06930117560695943056/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Seguridad y salud/Cintas de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Seguridad y salud/Cintas de seguridad/Cinta de señalización, autoadhesiva2024-02-16T19:39:42+0000