Cinta adhesiva de señalización

Ref.: 0899615013
Ver todas las versiones
CINTA-ADH-SENAL-BLANCA/ROJA-50MMX33M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA-ADH-SENAL-BLANCA/ROJA-50MMX33M
Cinta adhesiva de señalización
PVC blando

Material portador elástico y resistente a la abrasión

  • Fácil de usar
  • Se adhiere incluso a superficies irregulares

La solución óptima para una amplia variedad de aplicaciones: marcado (de peligros), unión, sujeción y sellado


  • Cinta negra y amarilla para elementos estáticos (esquinas afiladas, peldaños, etc.)

  • Cinta roja y blanca de señalización "Precaución: elemento móvil"

Longitud

33 m
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo-blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

370.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899615013

Ficha Técnica

528443228.pdf
Scroll to top