CINTA-SEÑALIZ-ANTDES-AM/NE-75MMX6M Cinta adhesiva de señalización, antideslizante, estándar Cinta reflectante antideslizante para zonas peligrosas en interiores y exteriores, como el borde de escalones y rampas, áreas de trabajo, plataformas de elevación, fosos de taller y zonas húmedas.
Autoadhesiva
Para cargas de medias a altas
Evita accidentes por resbalones y caídas
Con papel de silicona
Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010
Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.
Marca de señalización antideslizante para puntos de peligro en interiores y exteriores, como escaleras y bordes de rampa, áreas de trabajo, plataformas de elevación, fosos de taller, áreas húmedas, etc.
Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes
La imprimación de butilo debe usarse al aire libre. Esto aumenta significativamente la fuerza de adhesión de una cinta adhesiva en todas las superficies.
La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.
https://www.wurth.es/cinta-se-aliz-antdes-amarillo-negro-75mmx6m081244 673CINTA-SEÑALIZ-ANTDES-AM/NE-75MMX6MCINTA-SEÑALIZ-ANTDES-AM/NE-75MMX6M<br>Cinta adhesiva de señalización, antideslizante, estándar<br>Cinta reflectante antideslizante para zonas peligrosas en interiores y exteriores, como el borde de escalones y rampas, áreas de trabajo, plataformas de elevación, fosos de taller y zonas húmedas.<br><ul><li>Autoadhesiva</li><li>Para cargas de medias a altas</li><li>Evita accidentes por resbalones y caídas</li><li>Con papel de silicona</li><li>Cumple las disposiciones de las normas DIN 4844 o DIN EN ISO 7010</li><li>Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. La cinta no debe girarse ni enrollarse.</li></ul><br><P>Marca de señalización antideslizante para puntos de peligro en interiores y exteriores, como escaleras y bordes de rampa, áreas de trabajo, plataformas de elevación, fosos de taller, áreas húmedas, etc.</P><br><ul><li>Cinta amarilla y negra para puntos de peligro y obstáculos permanentes</li><br/><li>La imprimación de butilo debe usarse al aire libre. Esto aumenta significativamente la fuerza de adhesión de una cinta adhesiva en todas las superficies.</li><br/><li>La superficie de adhesión debe estar seca y sin restos de grasa o polvo.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/20874906.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/20874906.jpg06930117560695943056/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Seguridad y salud/Cintas de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Seguridad y salud/Cintas de seguridad/Cinta de señalización, autoadhesiva2024-02-16T19:39:42+0000