CINTA-MAR-SUE-ANTDES-AMARILLO-75MMX12,5M Cinta adhesiva antideslizante de alta resistencia para marcar el suelo Cinta retrorreflectante (efecto ojos de gato), antideslizante R11, de conformidad con la norma DIN EN 16165
Autoadhesiva
Extremadamente duradera y resistente al desgaste
Fácil de aplicar y se puede pasar por encima con vehículos de inmediato
Con papel de silicona
Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. Los vehículos no deben girar las ruedas ni dar la vuelta sobre la cinta.
Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.
Marcado duradero y antideslizante de suelos con superficie retrorreflectante para bases lisas, rugosas y desiguales en interiores y exteriores, como bordes de escalones y rampas, almacenes/logística, zonas de trabajo, plataformas elevadoras, fosos de taller, zonas húmedas. Apta para transeúntes y transpaletas. La cinta también soporta el paso por encima de camiones industriales.
Adecuada para solado de hormigón suave, pavimento de hormigón, revestimientos de EP/PU/MMA, azulejos y asfalto.
Para su uso en exteriores, aplique primero la imprimación de adhesión de butilo. Esto aumenta significativamente la resistencia a la adhesión de la cinta adhesiva en todas las superficies.
Los camiones industriales y otros vehículos pesados deben evitar girar las ruedas o dar la vuelta sobre la cinta, ya que se puede dañar la cinta.
https://www.wurth.es/cinta-mar-sue-antdes-amarillo-75mmx12-5m454879CINTA-MAR-SUE-ANTDES-AMARILLO-75MMX12,5MCINTA-MAR-SUE-ANTDES-AMARILLO-75MMX12,5M<br>Cinta adhesiva antideslizante de alta resistencia para marcar el suelo<br>Cinta retrorreflectante (efecto ojos de gato), antideslizante R11, de conformidad con la norma DIN EN 16165<br><ul><li>Autoadhesiva</li><li>Extremadamente duradera y resistente al desgaste</li><li>Fácil de aplicar y se puede pasar por encima con vehículos de inmediato</li><li>Con papel de silicona</li><li>Esta cinta permite que le pasen por encima camiones industriales, turismos, vehículos comerciales, etc. Los vehículos no deben girar las ruedas ni dar la vuelta sobre la cinta.</li></ul><br><P>Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.</P><br><P>Marcado duradero y antideslizante de suelos con superficie retrorreflectante para bases lisas, rugosas y desiguales en interiores y exteriores, como bordes de escalones y rampas, almacenes/logística, zonas de trabajo, plataformas elevadoras, fosos de taller, zonas húmedas. Apta para transeúntes y transpaletas. La cinta también soporta el paso por encima de camiones industriales.</P><br/><P>Adecuada para solado de hormigón suave, pavimento de hormigón, revestimientos de EP/PU/MMA, azulejos y asfalto.</P><br><ul><li>Para su uso en exteriores, aplique primero la imprimación de adhesión de butilo. Esto aumenta significativamente la resistencia a la adhesión de la cinta adhesiva en todas las superficies.</li><br/><li>Los camiones industriales y otros vehículos pesados deben evitar girar las ruedas o dar la vuelta sobre la cinta, ya que se puede dañar la cinta.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/20756279.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/20756279.jpg425016461411/Guantes de protección/Guantes de protección/Normalizado, DIN2024-02-16T19:39:43+0000