Cinta de protección universal para ventanas Euraseal U-100

Ref.: 0875591100
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTA-RAL-U100-SA-GREY-W100MM-L50M

Descripción

CINTA-JUNTA-RAL-U100-SA-GREY-W100MM-L50M
Cinta de protección universal para ventanas Euraseal U-100
Cinta de protección para ventanas con membrana especial de secado activo para sellar juntas en interiores y exteriores

El valor Sd variable de la membrana proporciona un secado especialmente bueno de la junta; eficacia científicamente demostrada por el Instituto Fraunhofer alemán

  • Reduce el riesgo de daños en la construcción causados por la humedad y la aparición de moho en la estructura
  • Aumenta la eficacia del material aislante

Variedad de aplicaciones muy extensa

  • La cinta se puede utilizar para juntas de interior y exterior
  • Gracias al adhesivo de doble cara, la cinta se puede pegar por el mismo lado o por la parte de atrás
  • Almacenamiento sencillo gracias al reducido número de componentes

Producto apto para instalaciones que deban superar un control de calidad conforme a los requisitos de la RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Asociación de calidad de puertas y ventanas RAL).

Gracias al valor Sd variable, la junta cumple el principio de "sellado más hermético en el interior que en el exterior"

Puede aplicarse yeso encima fácilmente, por el lado recubierto de vellón


Limpieza previa:


Elimine a fondo la suciedad de las superficies.



Colocación en ventanas:


Pegue la cinta de protección para ventanas con autoadhesivo a la parte trasera del contramarco y presione firmemente con un rodillo de presión. Coloque la ventana y rellene con espuma PURLOGIC®.



Colocación en mampostería:


Aplique una tira continua de adhesivo de cinta flexible de 6-8 mm de espesor en el derrame de la ventana. Presione ligeramente la cinta de protección para ventanas con un rodillo de presión.


Sellado de juntas de ventanas y juntas de unión de invernaderos y fachadas metálicas.


En la esquina debe dejarse un sobrante de entre 2 y 5 cm, según la anchura de la junta. Se debe integrar un lazo de expansión. La conexión roscada para elementos de suelo a techo con cinta de juntas de EPDM exterior debe realizarse con cinta de juntas de EPDM adhesiva.



La cinta de protección universal para ventanas Euraseal U-100 se puede combinar con los siguientes productos:


  • Cinta de protección universal para ventanas Euraseal U-100/exterior: VKP Plus

  • Interior: Silicona totalmente neutra/exterior: Cinta de protección universal para ventanas Euraseal U-100

  • Conforme la junta exterior de la conexión inferior en forma de bandeja (inclinada hacia el exterior).

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

con una humedad del 90%
Más Información

Resistencia ultravioleta

3 meses, con exposición a la intemperie
Más Información

Material

Vellón de polipropileno
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Material de la membrana

Copolímero de polietileno
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Condición para mantener la estanqueidad con lluvia

de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

45 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de rollos

3 Uds
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.5 m
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)

600 Pa
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.35 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102, según el certificado de inspección
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Vellón de polipropileno
Más Información

Código del sistema armonizado

39191080900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

951.667 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 45 °C
Más Información

Resistencia mínima contra lluvias torrenciales (presión)/con

600 Pa / de acuerdo con DIN EN 1027
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / a 20°C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102, según
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0,5 m / con una humedad del 90%
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Certificado Emicode

642734768.pdf

Catálogo General

0875591100
Scroll to top