Cinta de juntas de EPDM

Ref.: 0875350076
Ver todas las versiones

CINTA-JUNTA-OUTS-EPDM-FSA-0,6X70MMX20M

Descripción

CINTA-JUNTA-OUTS-EPDM-FSA-0,6X70MMX20M
Cinta de juntas de EPDM
SK, superficie completa, para exteriores
Cinta de sellado fuerte, autoadhesiva, transpirable y resistente a la intemperie.

Gran potencia autoadhesiva en toda la superficie

  • Aplicación sencilla y rápida
  • Adhesión muy segura en muchas superficies de construcción típicas, sin tiempo de endurecimiento

Hermético y transpirable

  • Impermeabilización frente al agua fiable en exteriores.
  • La membrana permeable al vapor permite al mismo tiempo que el vapor de agua del interior transpire hacia el exterior, evitando así daños en los edificios provocados por la humedad.

Elasticidad muy alta

  • Seguridad óptima en caso de movimientos de componentes.
  • Se puede aplicar cómodamente gracias a la flexibilidad de la cinta.

Excelente resistencia a la intemperie, sellado seguro permanente

Aplicación más sencilla gracias a la doble división del papel de separación (anchura mínima de 150 mm).


Preparación


Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo, grasa o hielo. Las superficies porosas y absorbentes deben pretratarse con la imprimación de betún/butilo o la imprimación en spray de Würth.



Instalación


Despegue la película protectora, corte a medida y aplique con cuidado para que no se formen arrugas.


Para garantizar una buena adherencia, la cinta se debe presionar en la superficie y alisar con un rodillo de presión o una herramienta similar.


Sellado permanente y fiable de juntas en exteriores, por ejemplo, para marcos de ventanas, invernaderos y fachadas, así como en construcciones de madera y prefabricadas. Sellado de juntas ciegas.


Para alisar irregularidades, cubrir el borde de la película para evitar que se despegue, en esquinas o en juntas, recomendamos el uso de adhesivo para cinta de sellado de EPDM. Además, coloque la cinta en el elemento con un montaje mecánico, por ejemplo, alféizar, elemento de fijación, listón de fijación, caja de terminales, etc.



Producto no apto para sellar contra el agua a presión. La cinta no puede enyesarse.


61,7

Resistencia ultravioleta

Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Longitud

20 m
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Número de rollos

12 Uds
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

12 m
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Alargamiento de ruptura

250 %
Más Información

Longitud del rollo

20 m
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Grosor

0.6 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

EPDM
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1218.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

75 °C
Más Información

Resistencia contra

Betún
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top