Rodillo para juntas para papel pintado

Ref.: 0693011751
Ver todas las versiones
WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM
Rodillo para juntas para papel pintado
Cilíndrico
Para aplicar presión en juntas de papel pintado, cintas de junta y cinta de sellado de vellón, además de para alisar cualquiera de estos materiales

Adhesión segura

  • La forma especial del rodillo para juntas garantiza una adhesión segura al presionar hacia fuera desde el centro de la tira de papel pintado
  • Las juntas del papel pintado, en particular, se pueden fijar de forma limpia y precisa
  • También es adecuado para adherir papeles pintados delicados en los bordes

Material del rodillo

Espuma de PUR
Más Información

Diseño

BlandoCilíndrico
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Diámetro exterior

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

96034090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0693011751

Ficha Técnica

32409207.pdf
Scroll to top