Cinta de montaje Power

Ref.: 0894909016
Ver todas las versiones
CINTA DOBLE CARA DARK GREY 19MM 10M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINTA DOBLE CARA DARK GREY 19MM 10M
Cinta de montaje Power
Cinta adhesiva universal de alto rendimiento, resistente a la radiación UV y de doble cara para aplicaciones exigentes en interior y exterior: conecta y sella de forma fiable en un solo paso.

Poder adhesivo muy alto y de larga duración

Por metro lineal, soporta hasta:

  • 8 kg/25 mm de ancho
  • 6 kg/19 mm de ancho
  • 4 kg/12 mm de ancho

Posibilidad de conexiones invisibles

  • Diseño óptimo sin orificios, tornillos, remaches, etc. poco atractivos
  • El material no se debilita al taladrar, remachar, etc.

2 en 1: Conecta y sella en un solo paso

  • Adherencia inmediata sin tensión
  • Proporciona un efecto de absorción de vibraciones y golpes
  • Evita la formación de corrosión

Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV para su uso en exteriores o en salas húmedas.


Solo es posible conseguir uniones con la máxima fuerza si la colocación se lleva a cabo en condiciones óptimas. La cinta de montaje de doble cara Power se mantiene en la mayoría de las superficies lisas o ligeramente texturizadas, suficientemente sólidas, en las que se mantiene una temperatura de procesamiento de más de 10 °C. Una leve lijadura puede aumentar la fuerza adhesiva. También se eliminan las capas de óxido de los metales. Elimine siempre el polvo del lijado a fondo antes de la unión. No utilice aire comprimido que contenga aceite. Consulte asimismo la hoja de datos técnicos.


La cinta de montaje Power se utiliza para conectar materiales similares y diferentes, como los metales sin recubrimiento (por ejemplo, acero o aluminio sin capa de óxido), madera noble*, vidrio, plásticos de alta energía (ABS, policarbonato, PMMA, PVC duro, etc.). Producto apto para superficies lisas y texturizadas, lo suficientemente sólidas. En comparación con otros sistemas de unión, se caracteriza por su rápida y eficaz aplicación.



No recomendada para su uso con materiales de baja energía, como PE o PP, lacados, Teflon® y superficies difíciles de encolar como p. ej., PA, goma, silicona, PVC blando, EPDM, etc. Es posible que la adhesión sea deficiente en superficies pintadas.


* Precaución al usar con madera; sus componentes pueden influir en el nivel de fuerza adhesiva



Automoción/carga:


Sensores, adherencia de placas de cubierta de todos los tipos, p. ej., reflectores, espejos, molduras decorativas, techos, parachoques, etc.



Metales/servicios de construcción:


Pegado de conductos para cables, montaje de carteles, elementos de vidrio, empuñaduras de sujeción, molduras de metal y bases para puertas y ascensores, piezas de plástico para la publicidad de neón.



En el caso de las luces de techo, invernaderos, etc., hay que tener en cuenta las diversas propiedades de expansión térmica de los materiales específicos que se utilizan.



Fontanería:


Espejos, soportes, elementos decorativos, sistemas dispensadores, etc.



Madera/construcción:


Perfiles de metal en la construcción de fachadas, piezas de vidrio y plástico para luces de techo e invernaderos, rejas de ventanas y puertas, etc.


Familiarícese con las disposiciones legales aplicables a la construcción, que pueden variar de una región a otra, antes de utilizar las soluciones adhesivas presentadas y asegúrese de que las cumple al diseñar y ejecutar la aplicación. Le recomendamos que utilice siempre una protección mecánica para uniones adhesivas por encima de la cabeza (1,80 m).

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Número de rollos

1 Uds
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

0 °C
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

0 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Material del reverso

AcrílicoEspuma
Más Información

Resistencia a la humedad

Sí
Más Información

Anchura de rollo

19 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Base adhesiva

Acrilato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenedor

Rollo
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y fresca, sin exposición a la lu
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Fuerza adhesiva a 25 mm

53 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 30 °C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie

0 hasta 0 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca y fresca, sin exposi
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0894909016

Ficha Técnica

641338281.pdf
Scroll to top