Tira de tejido de seguridad

Ref.: 0992500001
Ver todas las versiones
CINT.AUTO ADHES.F VIDRIO 48MMX90M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINT.AUTO ADHES.F VIDRIO 48MMX90M
Tira de tejido de seguridad
Para rellenar cartón yeso y para unir orificios y grietas

Relleno y lechada de placas de yeso en construcción interior en seco para paredes y techos, y para enyesado interior con hormigón, hormigón celular y superficies de ladrillo silicocalcáreo

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Longitud

90 m
Más Información

Anchura

48 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

70200080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

314.250 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0992500001

Ficha Técnica

32406352.pdf
Scroll to top