Malla abrasiva de carburo de silicio

Ref.: 0585600150
MSH-ABRCLTH-SH-SI-P150-115X280

Descripción

MSH-ABRCLTH-SH-SI-P150-115X280
Malla abrasiva de carburo de silicio
Para trabajo manual y mecánico
  • No genera obstrucciones gracias a las separaciones amplias para la viruta

  • Relleno de cartón yeso y planchas aglomeradas (grano recomendado: P 80–P 180)

  • Lijado de piedra, granito, mármol y hormigón (grano recomendado: P 60–P 120)

  • Eliminación de pinturas y lacas antiguas (grano recomendado: P 60–P 120)

  • Lijado de madera (grano recomendado: P 60–P 120)

  • Lijado de capas intermedias de pintura (grano recomendado: P 60–P 120)

  • Rectificado fino de imprimaciones y masillas (grano recomendado: P 120–P 180)

  • Eliminación de óxido de metales (grano recomendado: P 60–P 120)

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Tamaño del grano

150
Más Información

Técnica adhesiva

Sin
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.444 g
Más Información

Anchura x longitud

115 mm x 280 mm
Más Información
Scroll to top